• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex mit Stahlblechbelag, Tiefe 750 mm, Plattenlänge: 1500mm

Artikel-Nr.: 926121 1500
Kopieren
Preis pro 1 Stück (398,78 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 377,00 €
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.500 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Belag Arbeitsplatte Stahlblech verzinkt
Belag-Stärke 2 mm
Produktart Werkbankplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 926121 1500
Kopieren
EAN / GTIN 4062406106393
Kopieren
Herstellernummer 926121 1500
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.