• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaug-Set

Artikel-Nr.: 92602102000
Netto: 44,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92602102000
EAN / GTIN 4014586892283
Herstellernummer 92602102000
L-Nummer L00010 3456

Beschreibung

Beschreibung:

  • Absaug-Set
  • Für effektive Staubbeseitigung bei maximaler Flexibilität im Einsatz. Feste Verbindung zur Maschine für sicheren Halt in allen Arbeitssituationen. Saugschlauch frei drehbar auf der Maschine für optimale Anpassung an die Arbeitssituation. Antistatisch – in Kombination mit FEIN Dustex Staubsaugern und antistatischem Saugschlauch (optional). Schlauchanschluss Ø 35 mm, Standard für die gängigsten Staubsauger-Systeme. Lieferumfang: 1 Absaugung, 2 Schleifplatten, gelocht (Kantenlänge 80 mm), je 5 Schleifblätter Korund, gelocht, Körnung 60, 80 und 120
  • Passend für FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) und FEIN MultiMaster (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb