• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank mit Fahreinrichtung, Höhe 850 mm mit Buche-Multiplex-Platte 1500 mm

Artikel-Nr.: 923614 1500
Netto: 1.457,00 €
1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Materialstärke 1 mm
    Werkbank Höhe 850 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
    Plattenstärke 50 mm
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladen Einzelentriegelung Einhand
    Schubladen Nutzfläche in G 20×20
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
    Höhe 850 mm
    Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
    Arbeitsplatte Stärke 50 mm
    Unterbau Breite 1.300 mm
    Unterbau Tiefe 700 mm
    Schubladengehäuse Nutzhöhe 525 mm
    Schubladen Nutzbreite 500 mm
    Schubladen Nutztiefe 500 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 20
    Schubladen Nutztiefe in G 20
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
    Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
    Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
    Material Rad Vollgummi
    Steckertyp Eingang F
    Nennspannung 250 V
    Anzahl Schubladen 4
    Anzahl Fachboden höhenverstellbar 1
    maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung 400 kg
    Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
    Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
    ComfortClose nein
    Stoßfänger nein
    Schiebegriff nein
    absenkbar ja
    Gewicht 165,6 kg
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 923614 1500
    EAN / GTIN 4062406085988
    Herstellernummer 923614 1500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr, 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen ⌀100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 150, 200
    Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

    Lackierung:

    Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016 (nicht konfigurierbar), pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb