• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku Säbelsäge

Artikel-Nr.: 9234-010
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 352,40 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9234-010
Kopieren
EAN / GTIN 4000896234707
Kopieren
Herstellernummer 9234-010
Kopieren
L-Nummer L60140 5106
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
Autarkes Arbeiten
  • Grundgerät Akku-Säbelsäge (ohne Akku und Ladegerät)
  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
  • Hübe/Min.: 9500
  • Schnittleistung Holz: 200 mm
    Schnittleistung Metall: 20 mm
  • Werkzeugloses Sägeblatt Schnellwechselsystem
  • Werkzeuglose Bügel-Schnellverstellung
  • Komposit Gehäuse
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Integrierte Akku-Zustandsanzeige (4 LED)
  • Softgriff für optimale Haptik
  • Einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 97.13 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 32.18 m/s2
  • Sägehub: 28.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.26 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 86.13 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 3100