• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheiben Satz ∙ 10-teilig

Artikel-Nr.: 9233-011/10
Netto: 32,35 €
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
Serie X-LOCK System
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9233-011/10
EAN / GTIN 4000896219087
Herstellernummer 9233-011/10
L-Nummer L60140 4791

Beschreibung

Beschreibung:

10 Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23 mm (5 x 14 x 78″)
  • Für Akku-Winkelschleifer 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 27 AS 24 O7 BF
  • Geeignet auch für Edelstahl
  • Normen: DIN EN 12413 und oSa
  • Maximale Drehzahl 12200 1/Min.
  • Maximale Schnittgeschwindigkeit 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Anzahl Werkzeuge: 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb