• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheiben Satz ∙ 25-teilig

Artikel-Nr.: 9233-010/25
Netto: 45,85 €
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
Serie X-LOCK System
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9233-010/25
EAN / GTIN 4000896219070
Herstellernummer 9233-010/25
L-Nummer L60140 4790

Beschreibung

Beschreibung:

25 Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x 78″)
  • Für Akku-Winkelschleifer 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 41 AS 60 PBF-RCF80
  • Geeignet für Edelstahl ∙ Normalstahl ∙ Dünnwandige Bleche ∙ Profile ∙ Rohre
  • Normen: DIN EN 12413 und oSa
  • Maximale Drehzahl 12200 1/Min.
  • Maximale Schnittgeschwindigkeit 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Anzahl Werkzeuge: 25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb