• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh APACHE black Low O1, Größe 42

Artikel-Nr.: 92230-42
Netto: 87,28 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O1
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie APACHE
    Schutzklasse O1
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 42
    Farbe schwarz
    Produktart Halbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92230-42
    EAN / GTIN 4030839317679
    Herstellernummer 92230-42
    L-Nummer L00790 3813

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mikrofaser/Meshmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
    • Antistatische Softvlies-Brandsohle
    • MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen
    • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, Form A
    • Metall- und lederfreie Ausstattung
    • Ohne Zehenschutz

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "APACHE" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb