• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Li-Ionen-Akku ∙ 18 Volt ∙ 5 Ah (Amperestunden)

Artikel-Nr.: 9212-05
Netto: 336,80 €
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9212-05
EAN / GTIN 4000896210367
Herstellernummer 9212-05
L-Nummer L60140 4708

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku, einzeln
  • Li-Ionen, 18 V, 5 Ah
  • Ladezeit ca. 80 Minuten (an HAZET 9212-03)
  • Für 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Netto-Gewicht (kg): 0.7 kg
Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:
  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb