• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- / Trockensauger,FEIN Dustex 35 L Set

Artikel-Nr.: 92036060000
Netto: 427,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92036060000
EAN / GTIN 4014586891903
Herstellernummer 92036060000
L-Nummer L00010 3491

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass- / Trockensauger
  • FEIN Dustex 35 L Set
  • Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set

Merkmal:

  • Max. Aufnahmeleistung 1 380 W
  • Luftmenge 4 320 l/min
  • Max. Unterdruck 253 hPa
  • Behältervolumen 32 l
  • Kabel mit Stecker 7,5 m
  • Gewicht nach EPTA 9,00 kg

Vorteil:

  • Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck
  • Geringe Lautstärke von 67 dB (A)
  • 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0
  • Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung
  • Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen
  • Praktische Ablagefläche mit Rand
  • Zulassung für Staubklasse L

Lieferumfang:

  • 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
  • 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen
  • 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm
  • 1 Saugpinsel
  • 1 Krümmer
  • 2 Saugrohre (Metall-Ausführung)
  • 1 Fugendüse
  • 1 Flachfaltenfilter Zellulose
  • 1 Vliesfiltersack

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb