• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- / Trockensauger,FEIN Dustex 25 L Set

Artikel-Nr.: 92035060000
Netto: 375,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92035060000
EAN / GTIN 4014586891828
Herstellernummer 92035060000
L-Nummer L00010 3505

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass- / Trockensauger
  • FEIN Dustex 25 L Set
  • Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set

Merkmal:

  • Max. Aufnahmeleistung 1 380 W
  • Luftmenge 4 320 l/min
  • Max. Unterdruck 253 hPa
  • Behältervolumen 22 l
  • Kabel mit Stecker 7,5 m
  • Gewicht nach EPTA 8,00 kg

Vorteil:

  • Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck
  • Geringe Lautstärke von 67 dB (A)
  • 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0
  • Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung
  • Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen
  • Praktische Ablagefläche mit Rand
  • Zulassung für Staubklasse L

Lieferumfang:

  • 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm
  • 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
  • 1 Vliesfiltersack
  • 1 Flachfaltenfilter Zellulose
  • 2 Saugrohre (Metall-Ausführung)
  • 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen
  • 1 Fugendüse
  • 1 Saugpinsel
  • 1 Krümmer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb