{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 250 kg | |
Ausführung Höhenverstellung | elektrisch | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis | 720 mm - 1.200 mm | |
Breite | 1.500 mm | |
Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.500 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Steckertyp Eingang | F | |
Nennspannung | 250 V | |
Hubgeschwindigkeit | 38 mm/s | |
Tragkraft bei Dauerbelastung | 250 kg | |
maximale Tragkraft | 250 kg | |
Material Arbeitsplatte | Eluplan dunkel | |
ComfortClose | nein | |
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion | ja | |
Gewicht | 105 kg | |
Produktart | Arbeitstisch |
Artikelnummer | 920301 1500/S | |
EAN / GTIN | 4062406120771 |