• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kanban Grundgestell für eLevel, Tiefe: 400mm

Artikel-Nr.: 920202 400
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.960,00 €
400
Lieferbar in 6-8 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenausgleich: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe ab Arbeitsplatte 700 mm - 1.000 mm
Tiefe 400 mm
maximal mögliche Anzahl Ablageböden 6 × Nr. 920211
Tragfähigkeit 250 kg
Gewicht 66,6 kg
Produktart Kanban-Grundmodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920202 400
Kopieren
EAN / GTIN 4062406119652
Kopieren
Herstellernummer 920202 400
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Konstruktion aus robustem Stahlrohr. Gewindebuchsen im 100-mm-Raster für Ablageboden Nr. 920211.
Elektrisch stufenlose Höhenverstellung zur Adaption an die Workstation eLevel. Gekoppelt mit eigener Hubeinheit an das Bedienpanel der Workstation.

Verwendung:

Ständiger Materialfluss am Arbeitsplatz. Für automatisches Nachrücken bestückter Lagerkästen.

Passend für:

Workstation in der Größe 1000 und 1500.
Workstation eLevel Nr. 920012, 920014, 920016.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

ist ein Zusatzartikel, der nur bei Neubestellung im Zusammenhang mit einer Workstation eLevel Nr. 920012, 920014 und Nr. 920016 Gr. 1000 und 1500 mit bestellt werden kann.