• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Arbeitsplatz mit Fußgestell mit Eterluxplatte hell 1000 mm

Artikel-Nr.: 920102 1000
Netto: 1.056,00 €
1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Arbeitsplatte Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 750-1000
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 750-1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
Ausführung Höhenverstellung mechanisch
Plattenstärke 40 mm
Höhenausgleich 25 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 750 mm - 1.000 mm
Breite 1.100 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 1.000 mm
Arbeitsplatte Stärke 40 mm
Auslaufend auf Plattentiefe 700 mm
Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
Höhenverstellung stufenlos nein
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eterlux-Belag
Belag Arbeitsplatte Eterlux ( Melamin / Phenolharz)
Belag-Stärke 2,7 mm
Oberfläche Arbeitsplatte Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion nein
Gewicht 80 kg
Produktart Eck-Arbeitsplatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920102 1000
EAN / GTIN 4062406119584
Herstellernummer 920102 1000

Beschreibung

Ausführung:

Eck-Arbeitsplatz für Workstation. Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben. Mit Fußgestell aus Stahlblech und Vierkant-Rohr, Tragfähigkeit 250 kg.

Passend für:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Keine elektrische Höhenverstellung des Eck-Arbeitsplatzes möglich.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016 (nicht konfigurierbar), Seiten- und Rückwände lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei Kombination des Eck-Arbeitsplatzes mit Workstation eLevel oder eLevel+ sind Scherbleche an den Workstations zwingend vorgeschrieben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb