• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workstation mLevel mit dunkelgrauer Eluplan-Platte 1500 mm

Artikel-Nr.: 920002 1500
Netto: 902,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 750-1000
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 750-1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
Ausführung Höhenverstellung mechanisch
Plattenstärke 40 mm
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modell mLevel
Serie Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 750 mm - 1.000 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 40 mm
Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
Höhenverstellung stufenlos nein
Material Arbeitsplatte Eluplan
Belag Arbeitsplatte Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Belag-Stärke 2 mm
Oberfläche Arbeitsplatte Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte dunkelgrau
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion nein
Gewicht 70 kg
Produktart Arbeitstisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920002 1500
EAN / GTIN 4062406119300
Herstellernummer 920002 1500

Beschreibung

Ausführung:

Workstation mLevel, der Arbeitsplatz der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Klassische manuelle Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben, der gesamte Arbeitsplatz wird verstellt. Skalierung der exakten Arbeitshöhe an der Innenseite des Tisches für einfache Bedienbarkeit.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar.
Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar.
Seiten-und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb