• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalpinzette isoliert Glatt 142 mm

Artikel-Nr.: 92 47 01
Netto: 22,44 €
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 47 01
EAN / GTIN 4003773086963
Herstellernummer 92 47 01
L-Nummer L70010 2223

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit isolierten Griffen zum Arbeiten an elektrischen Anlagen: Sicherheit bis 1000V
  • Für ein breites Spektrum an Anforderungen und Anwendungen in der Elektronikindustrie
  • Nach 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE stückgeprüft und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen
  • Die Isolationen sind REACH-konform und frei von gesundheitsgefährdenden Phthalaten
  • Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden
  • Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien
  • Auch im Set erhältlich (92 00 04)

Merkmal:

  • Ausführung: gewinkelt 30°
  • Spitzenbreite (A): 1,3mm
  • Spitzenbreite (B): 3mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Sehr gut
  • ESD-geprüft: nein
  • VDE-geprüft: ja
  • Branchen: Industrie Elektronik
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
  • Verhalten: isoliert
  • Glatt

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb