• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Titanpinzette Glatt 120 mm

Artikel-Nr.: 92 23 05
Netto: 25,67 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 23 05
EAN / GTIN 4003773054726
Herstellernummer 92 23 05
L-Nummer L70010 1401

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für Feinarbeiten, die Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit und niedriges Gewicht erfordern
  • Die hochwertige Titanlegierung bietet eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei Raumtemperatur gegenüber Luft, Meer und einer Vielzahl von Industrieumgebungen
  • Für Reinigungs- oder chemische Prozesse, bei hohen Temperaturen, in Biologie, Medizin oder Chirurgie
  • 100-prozentig antimagnetisch
  • Antibakteriell

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: Gerade
  • Spitzenbreite (A): 0,3mm
  • Spitzenbreite (B): 0,5mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Spitz
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Exzellent
  • ESD-geprüft: nein
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen Medizin Biologie Chirugie Reinigungs-/chemischen Prozessen
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (100%)
  • Verhalten: Leitfähig
  • Mattiert
  • Glatt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.