• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffpinzette ESD Glatt 115 mm

Artikel-Nr.: 92 09 02 ESD
Netto: 4,76 €
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 09 02 ESD
EAN / GTIN 4003773086987
Herstellernummer 92 09 02 ESD
L-Nummer L70010 2168

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erhältlich als mehrfach nutzbare ESD- oder Einwegvariante
  • ESD-Pinzetten bestehen aus 30% kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, sind elektrisch und thermisch sehr gut leitfähig und zeichnen sich durch einen hohen Abriebwiderstand und Kratzsicherheit aus
  • Nur ESD-Varianten: mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^2 - 10^4 Ohm zum kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und elektronischen Bauteilen
  • ESD-Kunststoffpinzetten sind temperaturstabil bis 130° Grad Celsius, kurzfristig bis 190° Grad sind möglich
  • Der kohlenstofffaserverstärkte Kunststoff der ESD-Varianten ist vollelastisch, ermüdungsbeständig, vibrationsdämpfend und wasserabweisend, mit guter chemischer Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen, Fette, Kraftstoffen und unpolaren Lösungsmitteln
  • ESD-Kunststoffpinzetten eignen sich optimal für maximal oberflächenschonende Arbeiten an empfindlichen elektronischen Komponenten, mikro-mechanischen sowie Glas- und Keramikbauteilen
  • ESD-Kunststoffpinzetten: auch im Set erhältlich (92 00 05 ESD)

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: Gerade
  • Spitzenbreite (A): 0,5mm
  • Spitzenbreite (B): 0,3mm
  • Spitzenbreite (C): 9,5mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Sehr gut
  • ESD-geprüft: ja
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Elektronik
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (100%)
  • Verhalten: ableitend
  • Mattiert
  • Glatt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb