{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 835 mm | |
Tiefe | 1.040 mm | |
Standfläche Breite | 740 mm | |
Standfläche Tiefe | 740 mm | |
Einfahrtaschen Maß A | 200 mm | |
Einfahrtaschen Maß D | 80 mm | |
Einfahrtaschen-Abstand B | 280 mm | |
Traglast | 240 kg | |
Aufnahme Gabelstapler | Queraufnahme | |
Gewicht | 61 kg | |
Produktart | Arbeitsbühne |
Artikelnummer |
919981 1040X835
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4052462053540
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |