• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstkipper mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 350l

Artikel-Nr.: 919925 350
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.300,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Muldenvolumen 350 l
Höhe 1.070 mm
Höhe ohne Rollen 837 mm
Länge 1.294 mm
Breite 731 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen 981 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 90 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 190 mm
Einfahrtaschen Maß A 190 mm
Einfahrtaschen Maß C 592 mm
Einfahrtaschen Maß D 90 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 192 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Räder 4
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit 1.000 kg
Material Rad Polyamid
Farbe brillantblau RAL 5007
Ablasshahn Ausführung Ablasshahn mit Sieb
Kippmechanismus Seilzug
Kippsicherung ja
mit Einfahrtaschen ja
Seilzug ja
Gewicht 139 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Kippbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919925 350
Kopieren
EAN / GTIN 4017976160306
Kopieren
Herstellernummer 6030A
Kopieren
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schweißkonstruktion aus 3 mm Stahlblech. Untergestell mit integrierten Staplertaschen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit Polyamidrädern.
Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung.

Ausführung - Bild:

Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Kippvorgang erfolgt selbsttätig nach Lösen der Verriegelung.
Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.