{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 210 mm | |
Breite | 650 mm | |
Tiefe | 620 mm | |
⌀ innen | 600 mm | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 1 | |
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse | 3 | |
Rad-⌀ | 100 mm | |
Tragfähigkeit | 300 kg | |
Material | verzinkt | |
Material Lenkrollen | Polyamid | |
Gewicht | 13 kg | |
Produktart | Fassroller |
Artikelnummer | 919907 FRW-II | |
EAN / GTIN | 4052462018136 |