• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kastenwagen mit 5 Ladeflächen, Typ: 5392

Artikel-Nr.: 919882 5392
Rabatt
1771,91 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Netto: 1.385,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 100
Typ 5392
Höhe 1.792 mm
Breite 1.170 mm
Tiefe 745 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 680 mm
Ladeflächenhöhe 1 292 mm
Ladeflächenhöhe 2 582 mm
Ladeflächenhöhe 3 882 mm
Ladeflächenhöhe 4 1.182 mm
Ladeflächenhöhe 5 1.482 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 90 kg
Tragfähigkeit gesamt 750 kg
Material Einlegeboden Sandwich-Platten mit Buchendekor-Oberfläche
Material Rad TPE
Schiebegriff ja
Gewicht 144 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Kastenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919882 5392
EAN / GTIN 4017976013176
Herstellernummer 5392

Beschreibung

Ausführung:

Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40×40×4 mm verkleidet, komplett verschweißt. Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.1 fester und 4 lose Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb