{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellung im Raster | 100 mm | |
Höhe | 1.800 mm | |
Breite | 1.169 mm | |
Tiefe | 630 mm | |
Ladeflächenbreite | 1.000 mm | |
Ladeflächentiefe | 600 mm | |
Ladeflächenhöhe 1 | 269 mm | |
Ladeflächenhöhe 2 | 669 mm | |
Ladeflächenhöhe 3 | 1.069 mm | |
Ladeflächenhöhe 4 | 1.469 mm | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit je Einlegeboden | 90 kg | |
Tragfähigkeit gesamt | 600 kg | |
Gewicht | 85 kg | |
Produktart | Etagenwagen |
Artikelnummer |
919881 8311-1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4017976831114
Kopieren |
|
Herstellernummer |
8311-1
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |