{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 2402 | |
Höhe | 900 mm | |
Breite | 1.197 mm | |
Tiefe | 709 mm | |
Ladeflächenbreite | 1.000 mm | |
Ladeflächentiefe | 700 mm | |
Ladeflächenhöhe unten | 270 mm | |
Ladeflächenhöhe oben | 900 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit Ladefläche oben | 200 kg | |
maximale Tragfähigkeit | 600 kg | |
Material Rad | TPE | |
Gewicht | 49 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Tischwagen |
Artikelnummer | 919860 2402 | |
EAN / GTIN | 4017976024028 | |
Herstellernummer | 2402 |