• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gitterwagen TG9 mit 5 Ladeflächen, Typ: TG96

Artikel-Nr.: 918565 TG96
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.331,00 €
Nachlieferung
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 40
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 1.835 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 710 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 700 mm
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 85 kg
Tragfähigkeit gesamt 500 kg
Gewicht 136 kg
Produktart Kastenwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918565 TG96
Kopieren
EAN / GTIN 4062406295639
Kopieren
Herstellernummer 918565 TG96
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Im Raster von 40 mm verstellbar. Seitlich angebrachter, klappbarer Griff mit 2K-Haptoprene-Ummantelung ermöglicht einen sehr weiten Türöffnungswinkel. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, ⌀ 200 mm. Zentral verschließbar durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss.

Sonderzubehör:

Zusatzboden Nr. 918578.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.