{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 40 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Typ | 179NXL-6 | |
Serie | Assistent | |
Höhe | 1.020 mm | |
Breite | 959 mm | |
Tiefe | 518 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 696 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 398 mm | |
Gewicht | 125 kg | |
Produktart | Werkstattwagen |
Artikelnummer |
918277 179NXL-6
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4000896215171
Kopieren |
|
Herstellernummer |
179NXL-6
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |