• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen Assistent 179N mit Edelstahlarbeitsplatte 179N-7

Artikel-Nr.: 918276 179N-7
Netto: 1.403,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 25
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 25 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Typ 179N-7
Serie Assistent
Höhe 1.020 mm
Breite 785 mm
Tiefe 518 mm
Schubladen Nutzbreite 522 mm
Schubladen Nutztiefe 398 mm
Gewicht 90 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918276 179N-7
EAN / GTIN 4000896215577
Herstellernummer 179NX-7

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Werkstattwagen in doppelwandiger Konstruktion. Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Schubladen mit Selbsteinzug. Arbeitsfläche komplett abgedichtet, Wageninneres vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.
2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.
Arbeitsplatte und Fahrgriff aus rostfreiem Edelstahl.

Bestückung:

Anzahl×Schubladen-Fronthöhe mm: 5×81 / 2×166

Lackierung:

Blau

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb