• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Jointing Stein Kunstharz gebunden 60x15x160 mm 454A500D2B22 HM/HSS

Artikel-Nr.: 917288
Netto: 31,79 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schärfstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 917288
EAN / GTIN 9003179172883
Herstellernummer 917288

Beschreibung

Beschreibung:

Um höchste Hobelgüten zu erzielen, werden Hobelköpfe im µ-Bereich mit Jointing Steinen nivelliert. Produkte von Tyrolit erzielen dabei optimale Abzieheffekte. Mit ihnen ist das Nivellieren von HSS- und Hartmetall-Hobelklingen möglich.

Merkmal:

  • Form: 54SCHP SCHWINGSTEINPLATTE
  • Korngröße: 500
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 454A 500 D2 B22
  • Abmessung (B x C x L): 60 x 15 x 160 mm
  • Durchmesser: 60 mm
  • Stärke: 15 mm
  • Bohrung: 160 mm
  • Werkstoffeignung: HSS, Hartmetall

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Gute Profilierbarkeit

Verwendung:

  • Für das Nivellieren von Hobelköpfen aus Hartmetall und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb