• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ kurz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 200 mm

Artikel-Nr.: 916HPK
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 75,50 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916HPK
Kopieren
EAN / GTIN 4000896244379
Kopieren
Herstellernummer 916HPK
Kopieren
L-Nummer L60140 5515
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Kleiner Betätigungswinkel (4°) ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen, z.B. Motor, Maschinenbau, Agrarfahrzeuge und -Geräte, erneuerbare Energien (Solar, Windräder)
  • Extrem mehr Leistung bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen
  • Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
  • Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
  • Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
  • HAZET interne Qualitätsstandards garantieren Belastbarkeit weit über Norm
  • Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
  • Integrierte Aufhängemöglichkeit im Griff
  • VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 400 Nm
  • Kurze Ausführung
  • Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • Ähnlich DIN 3122, Ähnlich ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Für Handbetätigung
  • HiPer – Das Original
  • Entwickelt und Produziert „Made in Germany
  • Statisch UND Dynamisch – doppelte Präzision in Perfektion
  • Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
  • Ergonomischer Umschalthebel