• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quergriff ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 298 mm

Artikel-Nr.: 915
Netto: 26,50 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 915
EAN / GTIN 4000896046072
Herstellernummer 915
L-Nummer L60140 873

Beschreibung

Beschreibung:

QUERGRIFF 12,5 (1/2″) 915, Versandgewicht: 0,382 kg, GTIN/EAN: 4000896046072
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 298 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb