Ausführung:
Der Werkstattwagen ToolCar mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender GARANT GridLine Matte. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen. Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.
GARANT ComfortClose. Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung.
Bestückung:
Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm
Lieferumfang:
Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr.
951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr.
951510 Gr. 125.
Lackierung:
Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.
Hinweis:
Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr.
951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr.
951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr.
951741 –
951821 je in Gr. 200.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.
Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr.
951560 Gr. 75 und Gr. 125;
Schlitztrennleisten Nr.
951510 Gr. 75 und Gr. 125;
Steck-Trennwände Nr.
951721 –
951821 Gr. 75 und Nr.
951731 –
951821 Gr. 125.
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Für mobile Arbeiten vor Ort.
- Geeignet für den industriellen und privaten Gebrauch.
- Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
- Auszugsböden zur Aufnahme von L-BOXX® (Nur Art.-Nr. 914574, 914575).
- Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
- Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
- Schraubstöcke (Option) nur auf Bambus-Arbeitsplatte montieren. Montageanleitung des Schraubstocks beachten.
Sachwidriger Einsatz- Nicht auf Werkstattwagen oder Rollwerkbank stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
- Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
- Werkstattwagen und Rollwerkbank keinen Stößen aussetzen.