{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 30 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 75 % | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Höhe | 950 mm | |
Breite | 660 mm | |
Tiefe | 380 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 300 mm | |
Anzahl Schubladen | 6 | |
Gewicht | 45 kg | |
Produktart | Werkstattwagen |
Artikelnummer |
914510 6
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197892072
Kopieren |
|
Herstellernummer |
914510 6
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |