• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosshülse 225-010-41 ohne Steckeinsatz

Artikel-Nr.: 914209
Netto: 12,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
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
Schließung Art Hülse für Stiftzylinderschloss
für Betriebseinrichtung ab Baujahr Nr. 915500 ab Mitte 2000; Nr. 916360 ab Mitte 2006
für Betriebseinrichtung bis Baujahr Nr. 915500 bis Mitte 2006
Material Hülse Messing
Schließzunge Breite 15,5 mm
Schließzunge Länge 30,5 mm
Form Schließzunge abgewinkelt
Schließhebelweg 90 Grad
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich ja
Aussparung für Schließzylinderform ja
Steckeinsatz Wechsel möglich ja
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich ja
Lieferung ohne Steckeinsatz ja
Produktart Schlosshülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914209
EAN / GTIN 2050000977671
Herstellernummer 501243 637790 0001

Beschreibung

Ausführung:

Schließzunge abgewinkelt, 30,5 mm lang, 15,5 mm breit, Schließhebelweg 90°.

Passend für:

GARANT Werkstattwagen Nr. 915500 ab Baujahr Mitte 2000 bis Mitte 2006. GARANT Werkstattwagen Nr. 916360 ab Baujahr Mitte 2006. GARANT Werkstattwagen Nr. 914505 ab Baujahr Mitte 2017.

Lieferumfang:

Schlosshülse komplett mit Schließzunge, inklusive Befestigungsmutter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb