{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schließung Art | Hülse für Stiftzylinderschloss | |
für Betriebseinrichtung ab Baujahr | Mitte 2000 | |
Material Hülse | Messing | |
passend für | GARANT Werkstattwagen | |
Bolzen-⌀ | 8 mm | |
Schließhebelweg | 90 Grad | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Aussparung für Schließzylinderform | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schlosshülse |
Artikelnummer |
914208
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050000977664
Kopieren |
|
Herstellernummer |
501247 637790 0001
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |