{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schließung Art | Hülse für Stiftzylinderschloss | |
für Betriebseinrichtung ab Baujahr | Mitte 2000 | |
für Betriebseinrichtung bis Baujahr | Mitte 2004 | |
Material Hülse | Messing | |
Schließzunge Breite | 15,5 mm | |
Schließzunge Länge | 40 mm | |
Form Schließzunge | 6 mm gekröpft | |
Schließhebelweg | 90 Grad | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Aussparung für Schließzylinderform | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schlosshülse |
Artikelnummer | 914204 | |
EAN / GTIN | 2050000977633 |