{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Betriebseinrichtung ab Baujahr | Mitte 2000 | |
für Betriebseinrichtung bis Baujahr | Mitte 2008 | |
Material Schalengriff | Kunststoff | |
Farbe Schalengriff | anthrazit | |
passend für | Schiebetürenschränke der Produktgruppe 95 | |
geeignet für Punkt-Schließung | für 2-Punkt-Schließung | |
Schließzunge (Verriegelung in Schrank) Breite | 16 mm | |
Schließzunge (Verriegelung in Schrank) Länge | 55 mm | |
Schließhebelweg | 90 Grad | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schalengriff |
Artikelnummer |
914170
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050000977572
Kopieren |
|
Herstellernummer |
501255 637790 0001
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |