• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkgriff ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 472 mm

Artikel-Nr.: 914-18
Netto: 72,45 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914-18
EAN / GTIN 4000896046041
Herstellernummer 914-18
L-Nummer L60140 1207

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 472 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.85 kg
  • Für Handbetätigung
Länge außerhalb DIN-Reihe

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb