• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 730 Quick Mess-B. 2-10Nm Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm

Artikel-Nr.: 91381054
Netto: 350,70 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 91381054
EAN / GTIN 4018754320325
Herstellernummer 91381054
L-Nummer L60010 7650

Beschreibung

Beschreibung:

  • auslösend
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
  • ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Doppel-Stopp-Signal
  • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • mit Zertifikat
Anzeigeabweichung ± 4 %

Merkmal:

  • Gr.: 2-1
  • Höhe mm (h): 23,6 mm
  • Länge mm (L): 179 mm
  • LF: 157,2 mm
  • Messbereich N·m: 2-10 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 0,5 N·m
  • SF: 17,5 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 315 g
  • Breite mm (b): 27,5 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb