• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Bitsatz Nr.40/29/4 SCI 33tlg

Artikel-Nr.: 91220419
Netto: 257,05 €
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
Artikelnummer 91220419
EAN / GTIN 4018754333448
Herstellernummer 91220419
L-Nummer L60010 7515

Beschreibung

Beschreibung:

  • im Softcase mit Hartschaumeinlage
Inhalt 33-teilig:
  • 1 Bitratsche Nr. 4008-2
    • 1 Knarre Nr. 418B
      • 8 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/4″ Nr. 40: 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14 mm
      • 1 Bit für Schlitzschrauben Nr. 1166: 1,0 x 5,5 mm
      • 5 Bits für Kreuzschlitzschrauben Nr. 1221-1223: PH1 (2x); PH2 (2x); PH3
      • 5 Bits für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben Nr. PZ 1221-PZ 1223: PZ1 (2x); PZ2 (2x)
      • 6 Bits für Innen TORX®-Schrauben Nr. 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T30; T40
      • 4 Bits für Innensechskantschrauben Nr. 1300-1303: 3; 4; 5; 6 mm
      • 1 Verbindungsteil mit Außensechskant und Außenvierkant 1/4″, zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen 1/4“ Nr. 3116
        • 1 Schnellwechselhalter Nr. 3825/1

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 33
  • Höhe mm (h): 55 mm
  • Länge mm (L): 195 mm
  • Breite mm (b): 145 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.