• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägeblatt 3380x13x0,65 14 TPI

Artikel-Nr.: 909029228
Netto: 51,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 909029228
EAN / GTIN 4003665299914
Herstellernummer 909029228
L-Nummer L01750 875

Beschreibung

Beschreibung:

  • Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
  • Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich

Merkmal:

  • geeignet für: Bandsägen / BAS 505 G
  • Maße: 3380 x 13 x 0.65 mm
  • Materialeignung: NE-Metall beschichtete Werkstoffe / Kunststoffe
  • Zahnteilung: 14 TPI
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb