• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägeblatt 3380x25x0,5 A6

Artikel-Nr.: 909000416
Netto: 51,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Metallsägeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 909000416
    EAN / GTIN 4003665124766
    Herstellernummer 909000416
    L-Nummer L01750 707

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
    • Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich

    Merkmal:

    • geeignet für: Bandsägen / BAS 505 G / Bandsägen / BAS 505 Precision
    • Maße: 3380 x 25 x 0.5 mm
    • Materialeignung: Holz / Kunststoffe / für gerade und saubere Schnitte
    • Zahnteilung: A6 Hakenzahn
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb