• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Vliesstift 80x50-6x40mm A SEHR FEIN PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 908796
Netto: 9,16 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 908796
EAN / GTIN 8024406011110
Herstellernummer 908796
L-Nummer L50140 2173

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Vliesstifte für den Geradschleifer sind in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich und erfüllen alle Anforderungen bei der Oberflächenbehandlung mit Leichtigkeit. Sie zeichnen sich vor allem durch maximale Lebensdauer und Ihre Anpassungsfähigkeit aus, wodurch sie perfekt für das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen geeignet sind. Mit diesem Produkt müssen Sie sich nie wieder um etwaige Veränderungen der Oberflächenbeschaffenheit sorgen und können effizient anspruchsvolle Werkstücke bearbeiten. Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Rauheiten erzielt werden.

Merkmal:

  • Form: Vlies Fächerschleifstift
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle, Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A SEHR FEIN
  • Abmessung (D x T): 80 x 50 mm
  • Durchmesser: 80 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Rauheiten erzielt werden
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Höchste Lebensdauer
  • Materialbearbeitung ohne die Oberflächenbeschaffenheit zu verändern

Verwendung:

  • Für die Feinbearbeitung von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen

Empfehlung:

  • Vliesstifte mit Schleifgewebe (VL-C) für erhöhten Abtrag
  • Vliesstifte ohne Schleifgewebe für Feinarbeiten
  • Verwendung von regelbaren Geradschleifern

Besonderheiten:
  • Maximale Lebensdauer
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Keine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb