• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Balancer bis 14 kg Traglast

Artikel-Nr.: 90801029002
Netto: 240,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Federzug / Balancer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 90801029002
EAN / GTIN 4014586835174
Herstellernummer 90801029002
L-Nummer L00030 113

Beschreibung

Beschreibung:

  • Balancer bis 14 kg Traglast
  • Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im ″schwerelosen″ Zustand

Merkmal:

  • Traglast einstellbar 10 - 14 kg
  • Werkseinstellung 12 kg
  • max. Seilauszug 2 m
  • Ausführung Drahtseil
  • Gewicht 3,2 kg

Vorteil:

  • Konstante Zugkraft
  • Reißfestes Stahlseil
  • Wendelkabel als Zubehör erhältlich

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb