• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 17-teilig ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32

Artikel-Nr.: 906
Netto: 338,60 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 906
EAN / GTIN 4000896045891
Herstellernummer 906
L-Nummer L60140 477

Beschreibung

Beschreibung:

6KT.-STECKSCHLUESSEL-SATZ 906, Versandgewicht: 3,65 kg, GTIN/EAN: 4000896045891
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.37 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 17

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb