• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Spanndorn für Grobreinigungsscheiben S6/H13/L52

Artikel-Nr.: 905336
Netto: 12,28 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifteller-Spanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 905336
EAN / GTIN 8024406524818
Herstellernummer 905336
L-Nummer L50140 2526

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser PREMIUM Spannflansch ermöglicht das Aufspannen von Kompaktscheiben in kleinen Durchmessern auf den Geradschleifer. Eine einfache Handhabung und die größtmögliche Sicherheit für den Anwender sind garantiert. Bitte beachten Sie dazu die höchstzulässige Drehzahl.

Merkmal:

  • Form: 100 SS 00597 Schleifwerkzeug R/3
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Durchmesser: 6 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Zur Montage an den Geradschleifer
  • Einfache Handhabung

Verwendung:

  • Ermöglicht einfaches und sicheres Aufspannen der Kompaktscheiben auf den Geradschleifer
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb