• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant ∙ extra lang 17 mm Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 904SLG-17
Netto: 62,95 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 904SLG-17
EAN / GTIN 4000896100576
Herstellernummer 904SLG-17
L-Nummer L60140 522

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
Speziell für die Radmontage und -demontage von AMG Felgen bzw. Aluminium-Sportfelgen mit tiefliegenden Radschrauben
  • Sicherer Abstand zum Kotflügel beim abschließenden Schraubanzug mit HAZET Drehmomentschlüssel – keine Verlängerung notwendig
  • Kunststoff-Hülse (drehbar) außen zum Schutz der Felge
  • Extralange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 130 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28.3 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile