• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifenfüll-Messgerät

Artikel-Nr.: 9041-1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 42,90 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Reifenfüllgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9041-1
Kopieren
EAN / GTIN 4000896147076
Kopieren
Herstellernummer 9041-1
Kopieren
L-Nummer L60140 440
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
  • Messtoleranz ± 0,3 bar
  • Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
  • Flexibler Schlauch (Länge 400 mm) mit integriertem Momentstecknippel
  • Max. Druck: 12 bar
  • In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
  • Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar
    Teilung: 0,1 bar
  • Manometer-Durchmesser: 63 mm
  • Skalenwert in bar
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.41 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 40°C

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb