• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausblaspistole ∙ lang ∙ 2-teilig

Artikel-Nr.: 9040LG-3/2
Netto: 102,40 €
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
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9040LG-3/2
EAN / GTIN 4000896206339
Herstellernummer 9040LG-3/2
L-Nummer L60140 4288

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen
  • Venturidüse (54 mm / 35 Gramm) zur Leistungssteigerung
  • 90° Seitendüse (32 mm / 8,4 Gramm) zum Reinigen von Sandwichkühlern
  • Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen
  • Maximaler Druck: 12 bar
  • Ergonomischer Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 1085 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg
  • Luftbedarf [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb