• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flüsterschlauch ∙ Länge: 540 mm

Artikel-Nr.: 9040-013
Preis pro
Netto: 35,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 9040-013
EAN / GTIN 4000896232994
Herstellernummer 9040-013
L-Nummer L60140 5361
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Geräuschreduzierung der HAZET Twin Turbo SchlagschrauberFlüsterschlauch zur Geräuschreduzierung der HAZET Twin Turbo Schlagschrauber 9013TT ∙ 9013LGTT
Federklemmung zur Befestigung des Schlauchs am Griff
  • Mit Federklemmung zur Befestigung des Schlauchs am Griff
  • Gesamtlänge: 540 mm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
  • Abmessungen / Länge: 540 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb