• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 24 mm Außen-Sechskant ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 5-teilig ∙ 17 ∙ 19

Artikel-Nr.: 903SLG6/5
Preis pro
Netto: 72,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 903SLG6/5
EAN / GTIN 4000896223602
Herstellernummer 903SLG6/5
L-Nummer L60140 5666
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigen schwergängiger Radschrauben durch Einsatzmöglichkeit eines 20 mm = 34″ Schlagschraubers
Speziell für Transporter und leichte Lkw, wie z.B. FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
  • Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z.B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel Schlüsselweite 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen 20 mm = 34″ Antrieb
  • Am Steckschlüsseleinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf 20 mm = 34″ Antrieb
  • Drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
  • Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
  • Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Lange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 17 ∙ 19
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG6-17 ∙ 903SLG6-19
O-Ring 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Schlag-, Maschinenschrauber Adapter 1003S-1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb