• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blindniet Pistole ∙ Länge: 270 mm

Artikel-Nr.: 9037SPC
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 203,30 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9037SPC
Kopieren
EAN / GTIN 4000896150168
Kopieren
Herstellernummer 9037SPC
Kopieren
L-Nummer L60140 2658
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pneumatisch / hydraulisch
    Für Blindnieten bis zu 4,8 mm
  • Mögliche Nietengrößen:
    Aluminium-Nieten: 2,4 – 4,8 mm
    Stahl-Nieten: 2,4 – 4,8 mm
    Edelstahl-Nieten: 2,4 – 3,2 mm
  • 4 Mundstücke (eins vormontiert): 2,4 ∙ 3,2 ∙ 4 ∙ 4,8 mm
  • Hublänge 14 mm
  • Robustes Metallgehäuse
  • Zugkraft: 8700 N
  • Kupplungsstecker mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz
  • Luftbedarf: 1 l/Hub
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Abmessungen / Länge: 270 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.5 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 73 dB(A) Lp A